BRIDGESTONE(ブリヂストン)
カムル
子どもから大人まで気軽に被れるヘルメット・サイズ調整アジャスター付き・内装パッドセット交換可能・取り外し可能な樹脂製バイザー
用途
自転車用ヘルメット
本体質量(g)
270
安全規格
SG
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ベージュ
ライトブラウン
頭囲(cm)
【L】57~61
【M】54~58
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82951280
-
ブラック
【M】54~58
¥
5,273
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82951289
-
ベージュ
【M】54~58
¥
5,273
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82951298
-
ライトブラウン
【L】57~61
¥
5,273
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82951307
-
ライトブラウン
【M】54~58
¥
5,273
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82951316
ー
ブラック
【L】57~61
¥
5,273
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82951325
ー
ベージュ
【L】57~61
¥
5,273
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください