曜日別特売
HCD3-25 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機) 79841748

 

HCD3-25 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機) 79841748
HCD3-25 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機) 79841748
HCD3-25 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機) 79841748
HCD3-25 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機) 79841748

六角軸面取りカッタ 零式 斬光

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番420-2400
内容量1本注文コード79841748品番HCD3-25
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。
信頼の日本製です。
1本で広範囲の加工が可能です。

用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工にトラスコ品番420-2400材質本体:高速度鋼全長(mm)80使用範囲(mm)6-25硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする