曜日別特売
BC2173 超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット ミニモ 79842098

超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)48
内容量1本注文コード79842098品番BC2173
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

仕様クロスカットトラスコ品番852-7322軸径(Φmm)3形状円錐先丸幅(mm)13全長(mm)48最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8角度(°)15外径(mm)4.8
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする