ツボサン
ハンドラッパー 三角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
(#)1000
(#)240
(#)1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842859
品番
SAL1000
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。
#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。
粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途
ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。
超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。
トラスコ品番
250-3356
長さ(mm)
45
幅(mm)
12
粒度
(#)1000
全長(mm)
175
色
濃緑
タイプ
三角