曜日別特売
DYK-3FR ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ MINOURA(箕浦) 79842869

 

DYK-3FR ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ MINOURA(箕浦) 79842869
DYK-3FR ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ MINOURA(箕浦) 79842869

ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1ペア
質量(g)
638
注文コード
79842869
品番
DYK-3FR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

雨も、泥も、時を超える。
Stainless Steel Fender
大太刀Oodachi
高耐久ステンレス製
雨・泥はね防止
脱・プラスチック
美しい輝き
メンテナンス簡単
サビに強く、長く使える一生モノ
服や荷物を汚れから守り、快適に走行
地球環境に配慮
磨けば元通り、長く続く高級感
水や布でサッと拭くだけ

用途
タイヤ幅:最大45mm
素材:ステンレス
仕上げ:職人の手磨き
質量(g)
638
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする