ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ

ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ - MINOURA(箕浦)ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ - MINOURA(箕浦)ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ - MINOURA(箕浦)ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ - MINOURA(箕浦)ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ - MINOURA(箕浦)ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ - MINOURA(箕浦)

雨も、泥も、時を超える。
Stainless Steel Fender
大太刀Oodachi
高耐久ステンレス製
雨・泥はね防止
脱・プラスチック
美しい輝き
メンテナンス簡単
サビに強く、長く使える一生モノ
服や荷物を汚れから守り、快適に走行
地球環境に配慮
磨けば元通り、長く続く高級感
水や布でサッと拭くだけ

用途
タイヤ幅:最大45mm
素材:ステンレス
仕上げ:職人の手磨き
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DYK-3F 7984231879842318DYK-3F1個249
¥9,500
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
DYK-3FR 7984286979842869DYK-3FR1ペア638
¥20,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
DYK-3R 7984321079843210DYK-3R1個389
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする