曜日別特売
LR12952-2 リフラー 刀刃(コテ) バローベ 79842895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR12952-2 リフラー 刀刃(コテ) バローベ 79842895
LR12952-2 リフラー 刀刃(コテ) バローベ 79842895

リフラー 刀刃(コテ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード79842895品番LR12952-2
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。
バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。
バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。

用途
金型の研磨加工
トラスコ品番852-8519形状刀刃(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)17刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする