15112-100-05 伸縮ダクト(カフス付) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 79843105

伸縮ダクト(カフス付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(mm)100
内容量1本注文コード79843105品番15112-100-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。
1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。
取付前の保管スペースも少なくてすみます。

用途
温風(80℃以下)の送・排気用。
空調用・換気用。
機器の排気などに。
トラスコ品番400-7388材質ポリプロピレン、硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)100許容曲げ半径(mm)80外径(mm)108内径(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする