DYK-3R ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ MINOURA(箕浦) 79843210

 

DYK-3R ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ MINOURA(箕浦) 79843210
DYK-3R ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ MINOURA(箕浦) 79843210

ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
389
注文コード
79843210
品番
DYK-3R
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

雨も、泥も、時を超える。
Stainless Steel Fender
大太刀Oodachi
高耐久ステンレス製
雨・泥はね防止
脱・プラスチック
美しい輝き
メンテナンス簡単
サビに強く、長く使える一生モノ
服や荷物を汚れから守り、快適に走行
地球環境に配慮
磨けば元通り、長く続く高級感
水や布でサッと拭くだけ

用途
タイヤ幅:最大45mm
素材:ステンレス
仕上げ:職人の手磨き
質量(g)
389
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする