曜日別特売
THBM-40 六角ビット 100L TRUSCO 79843288

六角ビット 100L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)4
内容量1本注文コード79843288品番THBM-40
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。

用途
機械組み立てに。
解体作業に。
機器メンテナンスに。
工場内作業に。
トラスコ品番524-2310全長(mm)100シルバー対辺(mm)4シャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 長さがちょうどいい
建設業・工事業

一般的には65mmかな?手持ちのビットセットがそれくらい。
残念ながら狭い場所の奥にあるボルトにはインパクト本体が干渉しビットが届かない。
そこで探すと100mmを発見、試すとちょうど良い長さだった。
先端マグネットはとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする