曜日別特売
T6SDN-35A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6SDN-35A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843550
T6SDN-35A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843550

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)3.5
全長(mm)94
溝長(mm)39
内容量1本注文コード79843550品番T6SDN-35A
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。
刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。トラスコ品番562-4157材質高速度鋼(HSS)全長(mm)94溝長(mm)39シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする