曜日別特売
AB41-03-6-H2HA-AC200V AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-5~8-~) CKD 79843732

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-5~8-~)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8注文コード79843732品番AB41-03-6-H2HA-AC200V
参考基準価格(税別)¥8,170販売価格(税込)¥8,718
販売価格(税別)
7,925
定格電圧(V)AC200管接続口径Rc3/8ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79868363
2022-04-17
用途: トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

製品が届きました まだ使っていないですが問題なさそうですまたの機会がありましたらよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする