曜日別特売
UTP28SP15MGR 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 79843769

細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)15
ケーブル長(m)15
内容量1本注文コード79843769品番UTP28SP15MGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0540材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6全長(m)15ケーブル長(m)15プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする