曜日別特売
SLDW-4S-D【ワケあり】 ダイヤル錠ロッカー 生興 79843788

SLDW-4S-D【ワケあり】 ダイヤル錠ロッカー 生興 79843788
SLDW-4S-D【ワケあり】 ダイヤル錠ロッカー 生興 79843788
SLDW-4S-D【ワケあり】 ダイヤル錠ロッカー 生興 79843788
SLDW-4S-D【ワケあり】 ダイヤル錠ロッカー 生興 79843788
SLDW-4S-D【ワケあり】 ダイヤル錠ロッカー 生興 79843788

ダイヤル錠ロッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
この商品はタイプなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
2段4人用ロッカー
注文コード
79843788
品番
SLDW-4S-D【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥114,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)アウトレット
¥64,980¥52,980

オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。

用途
普通の更衣室から、人数の多い更衣室やキーがありませんので食品工場など異物混入を防止しないといけない施設の更衣室に最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
2段4人用ロッカー
人数
4人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
608×515×1790
付属品
ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)
質量(kg)
34
色
ホワイト/ホワイト錠
耐荷重(kg)
ハンガーパイプ:20、網棚:10
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×468×820
鍵
ダイヤル錠
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
247×468×820
注意
※非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは付属しておりません。ご希望の場合はお問い合わせください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする