曜日別特売
TMGNK15-250300 マグネットシート のり付 TRUSCO 79844234

 

TMGNK15-250300 マグネットシート のり付 TRUSCO 79844234
TMGNK15-250300 マグネットシート のり付 TRUSCO 79844234
TMGNK15-250300 マグネットシート のり付 TRUSCO 79844234

マグネットシート のり付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード79844234品番TMGNK15-250300
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。

用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番255-5339材質ストロンチウム・フェライト長さ(mm)300幅(mm)250厚さ(mm)1.5タイプのり付吸着力(N)0.93RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.058吸着力(N/cm2)0.93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする