曜日別特売
0754【ワケあり】 アップ/ダウントランス2kW (100V/115V/120V) カーク産業 79844278

商品画像

0754【ワケあり】 アップ/ダウントランス2kW (100V/115V/120V) カーク産業 79844278
0754【ワケあり】 アップ/ダウントランス2kW (100V/115V/120V) カーク産業 79844278

アップ/ダウントランス2kW (100V/115V/120V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
79844278
品番
0754【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,922

主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。

用途
キャンピングカー用(取付・搭載用のため、持ち運び用ではございません)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横109×s108×100、質量:3.90kgs.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする