製品画像
美和ロック
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
バックセット
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
バックセット(mm)
51
注文コード
79844339
品番
U9 AL4M-1 51×33~41 ST【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥57,980
¥
46,980
バスケットに入れる
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。
錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
51
注意
※本体画像のシリンダー(鍵穴)部分は付属しておりません。ご注意ください。
※防水性能を有しているのは錠本体のみです。結線部・配線部は防水処理が必要です。