ロック付きマグネットドアストッパー

ロック付きマグネットドアストッパー - WAKI(和気産業)ロック付きマグネットドアストッパー - WAKI(和気産業)ロック付きマグネットドアストッパー - WAKI(和気産業)ロック付きマグネットドアストッパー - WAKI(和気産業)ロック付きマグネットドアストッパー - WAKI(和気産業)ロック付きマグネットドアストッパー - WAKI(和気産業)ロック付きマグネットドアストッパー - WAKI(和気産業)ロック付きマグネットドアストッパー - WAKI(和気産業)

強力マグネットを使用したマグネットドアストッパー
凹凸キャッチで確実にホールド
扉と床の隙間が8~12mmに対応

用途
ドアストッパー
仕様
取り付けねじ×4本
材質
亜鉛合金製
取付
8~12mm
取付ねじ
M4×20
内容量
1個
注意
※ペースメーカーなどの医用電子機器に誤作動を招く恐れがあります
※ 磁気商品(テープ、カード、時計、精密機器)を近づけないでください。使用できなくなる場合があります
※ 本製品は改良等の目的から、使用、寸法、材質、台紙等を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IM-014 8079145780791457IM-014ブロンズ
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
IM-013 8079146680791466IM-013ブラック
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
IM-015 8079149180791491IM-015シルバー
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする