曜日別特売
B-6 37×32×23cmテーパー付【ワケあり】 18-8食器篭 エムテートリマツ 79844348

18-8食器篭

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
370
奥行(mm)
320
注文コード
79844348
品番
B-6 37×32×23cmテーパー付【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)アウトレット
¥8,198¥6,598

食器の運搬等にお使いいただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
370
高さ(mm)
230
奥行(mm)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×320×230
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
18-8ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20025295
2021-11-29
用途: 超音波洗浄機用 洗浄籠として使用。
テクノクリーン株式会社 様(サービス業)

弊社の所有する超音波洗浄機の浴槽サイズが巾750㎜、奥行き390㎜であり
今回購入した食器籠のサイズが 2個セットすると丁度ぴったりしたサイズであり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする