曜日別特売
PTB-A3MG 危険予知ボード マグネット付 TRUSCO 79844408

 

PTB-A3MG 危険予知ボード マグネット付 TRUSCO 79844408
PTB-A3MG 危険予知ボード マグネット付 TRUSCO 79844408
PTB-A3MG 危険予知ボード マグネット付 TRUSCO 79844408
PTB-A3MG 危険予知ボード マグネット付 TRUSCO 79844408
PTB-A3MG 危険予知ボード マグネット付 TRUSCO 79844408

危険予知ボード マグネット付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚タイプA3縦横兼用注文コード79844408品番PTB-A3MG
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。
表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。
縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。

付属品取付用ヒモ付トラスコ品番529-6113材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)タイプA3縦横兼用取付方式取付穴6箇所・マグネット付縦(mm)344横(mm)465
注意
※タテ使用の場合は水抜き穴の関係で方向指定があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする