曜日別特売
T5N-Rc-15-FC250【ワケあり】 サイトグラス T5N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV) 79844497

T5N-Rc-15-FC250【ワケあり】 サイトグラス T5N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV) 79844497
T5N-Rc-15-FC250【ワケあり】 サイトグラス T5N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV) 79844497

サイトグラス T5N /~1.0MPaG

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79844497
品番
T5N-Rc-15-FC250【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980

ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
上方、水平方向からも観察可能
小型・軽量

用途
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.1
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
120
寸法L(mm)
68
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
水、温水、エア、蒸気
寸法H1(mm)
70
最高使用温度(℃)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする