TZXB-FL-40 TZXジル布ベルト FUJI STAR(三共理化学) 79844767

 

TZXB-FL-40 TZXジル布ベルト FUJI STAR(三共理化学) 79844767
TZXB-FL-40 TZXジル布ベルト FUJI STAR(三共理化学) 79844767

TZXジル布ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5本)
粒度(#)40
内容量1箱(5本)注文コード79844767品番TZXB-FL-40
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高性能のジルコニアアルミナ砥粒を使用しています。
自生発刃作用において安定した研削性能が持続します。

用途
一般金属、難削材など重研削用に使用。
トラスコ品番325-7967材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)長さ(mm)915幅(mm)100粒度(#)40砥材ジルコニア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする