曜日別特売
353001【ワケあり】 緑十字 富士通アルカリ乾電池 日本緑十字社 79845075

メイン画像

緑十字 富士通アルカリ乾電池

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(2本)
注文コード
79845075
品番
353001【ワケあり】
在庫数量:残り34点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)アウトレット
¥629¥449

高い信頼性とコストパフォーマンスを誇るスタンダードタイプのアルカリ乾電池です。
防災備蓄用品として、10年間の長期保存が可能です。

用途
防災備蓄用に。
ライトや工具の電池用に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
663-4168
入数(本)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
構造
液漏れトリプルブロック構造
電池
アルカリ電池
使用期限
推奨:10年

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする