曜日別特売
BA2550-H1-5P レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬) 79845336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド軸付砥石A(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)25
形状砲弾
軸長(mm)30
幅(mm)50
内容量1箱(5本)注文コード79845336品番BA2550-H1-5P
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。

用途
溶接部やバリ取り作業に。
一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
トラスコ品番149-7482軸径(Φmm)6形状砲弾幅(mm)50粒度(#)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])15900軸長(mm)30外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする