富士元工業
ナイスカット用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4個)
トラスコ品番
858-7630
注文コード
79845537
品番
ADEW19T3-10R
参考基準価格(税別)
¥18,880
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
隅R加工のできる超硬チップです。
用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス向け
トラスコ品番
858-7630
適合機種
デカスミ
適合本体
デカスミ
材質
微粒子超硬 AlCrN
コーティング
AlCrN
材種
AC16N