ADEW19T3-7R ナイスカット用チップ 富士元工業 79845564

ナイスカット用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(4個)トラスコ品番858-7633注文コード79845564品番ADEW19T3-7R
参考基準価格(税別)¥18,880販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

隅R加工のできる超硬チップです。

用途一般鋼・合金鋼・ステンレス向けトラスコ品番858-7633適合機種デカスミ適合本体デカスミ材質微粒子超硬 AlCrNコーティングAlCrN材種AC16N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする