富士元工業
ナイスカット用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
79845607
品番
TXMT080206
参考基準価格(税別)
¥32,040
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途
面取り加工。
トラスコ品番
447-1245
適合機種
チビエコ/チビエコ2/ウラザグル
材質
微粒子超硬 AlCrNコート
長さ(mm)
6.543
厚さ(mm)
2.381
コーナー数
3
材種
AC15N
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先すくい角(°)
7°ポジ
ノーズ(mm)
R:0.6