TRUSCO
まとめ買い 使い捨て式防じんマスク 頭掛けタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
79846849
品番
T35A-DS2A-220
参考基準価格(税別)
¥56,310
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。
用途
金属・溶接ヒュームが発散する作業。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番
563-0176
材質
フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート
吸気抵抗(Pa)
38以下
粒子捕集効率(%)
97以上
使用限度時間(h)
12
縦(mm)
118
横(mm)
135