ミニモ
精密砥石 SP砥粒 軸径3mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
(#)120 外径(mm):2
(#)120 外径(mm):2
(#)100 外径(mm):8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79847804
品番
JA3041
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
トラスコ品番
852-7065
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
7
粒度
(#)120 外径(mm):2
全長(mm)
37
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
刃長(mm)
7
刃径(mm)
2