1993 ポリディスカップ サンプラテック 79850455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリディスカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1ケース注文コード79850455品番1993
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。

用途
計量、調合に適しています。
トラスコ品番557-5087材質ポリエチレン(PE)容量(mL)500全高(mm)121口内径(Φmm)99ケース入数(個)250目盛間隔(mL)50上径×下径×高さ(mm)98.5×83.0×121.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする