曜日別特売
ISMSLINNER04 ISMSLINNER04 ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2500mm 1本 SHIMANO(シマノ) 79851811

ISMSLINNER04 ISMSLINNER04 ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2500mm 1本 SHIMANO(シマノ) 79851811
ISMSLINNER04 ISMSLINNER04 ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2500mm 1本 SHIMANO(シマノ) 79851811
ISMSLINNER04 ISMSLINNER04 ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2500mm 1本 SHIMANO(シマノ) 79851811

ISMSLINNER04 ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2500mm 1本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79851811
品番
ISMSLINNER04
参考基準価格(税別)¥2,461販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
用途
外径 1.2 mm x 2500 mm インナーエンドキャップ ロングノーズアウターキャップ(2個)ノーズカバー(リアディレーラー用)(1個)付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする