TR-O50B-LS-10P 薄型折りたたみコンテナ フタなし TRUSCO 79851889

薄型折りたたみコンテナ フタなし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ライトサンド
容量(L)52.7
内容量1セット注文コード79851889品番TR-O50B-LS-10P
参考基準価格(税別)¥19,760販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。トラスコ品番591-9123材質ポリプロピレン(PP)ライトサンド外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)52.7最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)311
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする