TRUSCO
薄型折りたたみコンテナ フタなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
透明
ダークブルー
半透明
グリーン
グレー
レッド
イエロー
OD
ライトサンド
透明
容量(L)
20.5
35.5
43.9
52.7
20.5
77.8
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851907
品番
TR-O20B-TM-10P
参考基準価格(税別)
¥11,120
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
591-9147
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
タイプ
シボ加工なし
外形寸法(mm)
奥行:264、間口:366、高さ:272
容量(L)
20.5
最大積載荷重(kg)
8
折りたたみ時高さ(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
335
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
258