TR-O75B-TM-10P 薄型折りたたみコンテナ フタなし TRUSCO 79852004

薄型折りたたみコンテナ フタなし

商品レビューを投稿する
透明
容量(L)77.8
内容量1セット注文コード79852004品番TR-O75B-TM-10P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。トラスコ品番591-9139材質ポリプロピレン(PP)透明タイプシボ加工なし外形寸法(mm)奥行:439、間口:649、高さ:328容量(L)77.8最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする