曜日別特売
ESMRT66SP ESMRT66SP ディスクローター 160mm 6本ボルト SHIMANO(シマノ) 79852425

ESMRT66SP ディスクローター 160mm 6本ボルト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1枚
注文コード
79852425
品番
ESMRT66SP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,734販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現
220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上
緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止
レジン/メタルパッド対応

用途
外径:160mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする