IOTSP41BOX01 IOTSP41BOX01 OT-SP41 アウターケーシング ボックス 50m ハイテックグレー SHIMANO(シマノ) 79852486

IOTSP41BOX01 IOTSP41BOX01 OT-SP41 アウターケーシング ボックス 50m ハイテックグレー SHIMANO(シマノ) 79852486
IOTSP41BOX01 IOTSP41BOX01 OT-SP41 アウターケーシング ボックス 50m ハイテックグレー SHIMANO(シマノ) 79852486

IOTSP41BOX01 OT-SP41 アウターケーシング ボックス 50m ハイテックグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79852486
品番
IOTSP41BOX01
参考基準価格(税別)¥8,170販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
用途
外径 4 mm x 50 m / 164 ft.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする