ISMSLINNER01 ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本 SHIMANO(シマノ) 79852608

ISMSLINNER01 ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本 SHIMANO(シマノ) 79852608
ISMSLINNER01 ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本 SHIMANO(シマノ) 79852608
ISMSLINNER01 ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本 SHIMANO(シマノ) 79852608

ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79852608
品番
ISMSLINNER01
参考基準価格(税別)¥725販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719
用途
ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする