曜日別特売
SAR-3018N3-50HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79853421

 

SAR-3018N3-50HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79853421
SAR-3018N3-50HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79853421
SAR-3018N3-50HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79853421
SAR-3018N3-50HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79853421
SAR-3018N3-50HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79853421
SAR-3018N3-50HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79853421

200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
吐出圧力(MPa)18
内容量1台注文コード79853421品番SAR-3018N3-50HZ
参考基準価格(税別)¥1,125,000販売価格(税込)¥1,055,780
販売価格(税別)
¥959,800

ステンレスタンク付です。
ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。

用途
土木建設機械の泥落としに。
管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
高所での使用に。
工場内の設備として。
畜舎の床等の洗浄に。
トラスコ品番
457-8844
回転数(min-1[r.p.m])
1450
吐出圧力(MPa)
18
出力(kW/min-1)
11/1450
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
18
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)
幅(mm)
580
高さ(mm)
790
奥行(mm)
1060
電流(A)
45
電圧(V)
200
吐出水量(L/min)
30
水タンク容量(L)
100
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
30
注意
※人や動物へ噴射しないでください
※アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください
※周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度89%以下でご使用ください
※凍結時は氷を溶かしてご使用ください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする