4000020 可変ノズル スーパー工業 79854735

 

4000020 可変ノズル スーパー工業 79854735
4000020 可変ノズル スーパー工業 79854735
4000020 可変ノズル スーパー工業 79854735
4000020 可変ノズル スーパー工業 79854735

可変ノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
トラスコ品番147-4308
内容量1個注文コード79854735品番4000020
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。
1/4メスネジタイプです。

トラスコ品番
147-4308
接続部ねじ
1/4メスネジ
適合圧力(MPa)
21以下
使用水温(℃)
90以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする