曜日別特売
12号 ど遠投カゴサビキ 釣研 79855766

12号 ど遠投カゴサビキ 釣研 79855766
12号 ど遠投カゴサビキ 釣研 79855766

ど遠投カゴサビキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様浮力:12号注文コード79855766品番12号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

*内部にオモリを内蔵!飛行中の安定性・遠投性を更にアップさせたカゴサビキ用ウキ <内蔵オモリにより、カゴにウキが追従しやすくなり更に遠投性が向上>本体内部に追加オモリを内蔵し、従来の「遠投カゴサビキ」よりも自重をアップ。マキエの詰まったカゴを飛ばす際の追従性が良くなることと相まって、さらに仕掛けを遠くへと飛ばすことが可能になりました。 <ソフトかつ耐衝撃性に優れた素材をボディに採用>「遠投カゴサビキ」譲りのソフトで丈夫なボディを本製品にも採用しました。とかく手荒になりがちな使用時の衝撃を吸収します。 <ケミホタル50をセットして夜釣りにも対応>そのままケミホタル50をセット可能な羽根つきトップを採用。スムーズに夜釣りに移行することが可能です。 <オモリ内蔵でウキ単体での操作性もアップ。泳がせ釣りなどでもより使いやすく>重量のある仕掛けの操作性の向上や投入しやすさを応用して、重量のある生きた魚を泳がせる場合などにも重宝します。 <全浮力非自立設定>全サイズとも、仕掛けの立ちやトラブルが一目で分かりやすい、非自立設定としています。

仕様浮力:12号質量(g)23外径(Φ)×全長(mm)23×187
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする