- 用途
- 夜間作業に。
住宅密集地での作業に。
建設機械・車輌の洗浄に。
建設現場・道路の洗浄に。
農機具等の洗浄に。
- トラスコ品番
- 701-4037
- 幅(mm)
- 460
- 高さ(mm)
- 705
- タイプ
- コンパクト&カートタイプ
- 奥行(mm)
- 810
- 付属品
- ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASY M/V Φ1.8(04000021D)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASY テトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)
- 電流(A)
- 27
- 電圧(V)
- 72(バッテリー)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1565
- 起動形式
- 専用駆動回路
- 吐出圧力(MPa)
- 5
- 給水方式
- 自吸式
- 吐出水量(L/min)
- 15
- 出力(kW/min-1)
- 1.6