電動パワーユニット式高圧洗浄機

電動パワーユニット式高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式高圧洗浄機 - スーパー工業電動パワーユニット式高圧洗浄機 - スーパー工業

排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。
夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。
簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。
自動運転機能搭載。

用途
夜間作業に。
住宅密集地での作業に。
建設機械・車輌の洗浄に。
建設現場・道路の洗浄に。
農機具等の洗浄に。
電流(A)
27
電圧(V)
72(バッテリー)
回転数(min-1[r.p.m])
1565
起動形式
専用駆動回路
吐出圧力(MPa)
5
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
15
出力(kW/min-1)
1.6
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SLC-1505eGX-2 7985644979856449SLC-1505eGX-2701-4037460705コンパクト&カートタイプ810
¥720,000
¥599,800
¥659,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
SLR-1505eGX-2 7985741179857411SLR-1505eGX-2701-4038595620フルフレームタイプ610
¥799,000
¥679,800
¥747,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする