FKC-225×6 フリーネ 軽快パンツ 長時間 第一衛材 79856947

FKC-225×6 フリーネ 軽快パンツ 長時間 第一衛材 79856947
FKC-225×6 フリーネ 軽快パンツ 長時間 第一衛材 79856947
FKC-225×6 フリーネ 軽快パンツ 長時間 第一衛材 79856947
FKC-225×6 フリーネ 軽快パンツ 長時間 第一衛材 79856947

フリーネ 軽快パンツ 長時間

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(14枚×6パック)
サイズ3L
内容量1セット(14枚×6パック)注文コード79856947品番FKC-225×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

男女兼用大人用紙おむつ
安心安全の日本製
ふんわりやわらか布感覚の肌触り
お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー
高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます
全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的
消臭機能

用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。種別パンツサイズ3Lウエスト(cm)110-140吸収量排尿約3回分 (1回の排尿量150mlとして)吸収量(mL)目安:450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする