※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FACOM
絶縁ダイアゴナルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
79856999
品番
391.16AVSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途
電気工事用。
トラスコ品番
344-9656
材質
本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
165
切断能力
銅線3.5mm
注意
※使用前に必ず工具の外観を調べてください。
※電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表