曜日別特売
975319 エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス) 79857008

975319 エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス) 79857008
975319 エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス) 79857008

エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード79857008品番975319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。
フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。
圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。
2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。
ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。
軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。

トラスコ品番553-6170材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0全長(mm)200圧着端子0.14~10mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする