曜日別特売
SER-2308-BS6 エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付) スーパー工業 79857140

 

SER-2308-BS6 エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付) スーパー工業 79857140
SER-2308-BS6 エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付) スーパー工業 79857140
SER-2308-BS6 エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付) スーパー工業 79857140
SER-2308-BS6 エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付) スーパー工業 79857140
SER-2308-BS6 エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付) スーパー工業 79857140
SER-2308-BS6 エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付) スーパー工業 79857140
SER-2308-BS6 エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付) スーパー工業 79857140

エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
吐出水量(L/min)23
吐出圧力(MPa)8
内容量1台注文コード79857140品番SER-2308-BS6
参考基準価格(税別)¥467,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

コンパクトで軽量設計を追求した使い勝手の良いフルフレームタイプです。
セル付で誰でも簡単にエンジン始動が可能です。
信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。
現場で活躍する便利な仕様を備えたプロユースモデルです。

用途
水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
トラスコ品番
714-8906
吐出圧力(MPa)
8
吐出水量(L/min)
23
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
幅(mm)
550
高さ(mm)
555
奥行(mm)
530
燃料
無鉛レギュラーガソリン
使用時間(分)
満タン時の最大:約95
エンジン部総排気量(mL)
196
燃料タンク容量(L)
3.1
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
給水方式
自吸式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする