エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付)
コンパクトで軽量設計を追求した使い勝手の良いフルフレームタイプです。
セル付で誰でも簡単にエンジン始動が可能です。
信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。
現場で活躍する便利な仕様を備えたプロユースモデルです。
- 用途
- 水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
- 幅(mm)
- 550
- 高さ(mm)
- 555
- 奥行(mm)
- 530
- 燃料
- 無鉛レギュラーガソリン
- 使用時間(分)
- 満タン時の最大:約95
- エンジン部総排気量(mL)
- 196
- 燃料タンク容量(L)
- 3.1
- エンジンタイプ
- 空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
- 給水方式
- 自吸式
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ





















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)


