- 用途
- 水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
- トラスコ品番
- 714-8904
- 吐出圧力(MPa)
- 7
- 吐出水量(L/min)
- 29
- 付属品
- タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
- 幅(mm)
- 550
- 高さ(mm)
- 555
- 奥行(mm)
- 530
- 燃料
- 無鉛レギュラーガソリン
- 使用時間(分)
- 満タン時の最大:約95
- エンジン部総排気量(mL)
- 196
- 燃料タンク容量(L)
- 3.1
- エンジンタイプ
- 空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
- 給水方式
- 自吸式