SLR-1505eGX-2 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業 79857411

 

SLR-1505eGX-2 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業 79857411
SLR-1505eGX-2 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業 79857411
SLR-1505eGX-2 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業 79857411
SLR-1505eGX-2 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業 79857411
SLR-1505eGX-2 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業 79857411
SLR-1505eGX-2 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業 79857411
SLR-1505eGX-2 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業 79857411

電動パワーユニット式高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
この商品は付属品など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASY M/V Φ1.8(04000021D)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50001)
注文コード
79857411
品番
SLR-1505eGX-2
参考基準価格(税別)¥799,000販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
¥679,800

排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。
夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。
簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。
自動運転機能搭載。

用途
夜間作業に。
住宅密集地での作業に。
建設機械・車輌の洗浄に。
建設現場・道路の洗浄に。
農機具等の洗浄に。
トラスコ品番
701-4038
幅(mm)
595
高さ(mm)
620
タイプ
フルフレームタイプ
奥行(mm)
610
付属品
ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASY M/V Φ1.8(04000021D)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50001)
電流(A)
27
電圧(V)
72(バッテリー)
回転数(min-1[r.p.m])
1565
起動形式
専用駆動回路
吐出圧力(MPa)
5
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
15
出力(kW/min-1)
1.6
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする