たくみ
純絹坪糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
851-1566
注文コード
79857839
品番
21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
伸びにくく正確な墨打ちができます。
用途
スミツボ用替糸
トラスコ品番
851-1566
材質
糸:純絹
厚さ(mm)
約9
色
生成り色
品名
純絹坪糸 21号
縦(mm)
195
横(mm)
113
糸の長さ(m)
約73
カードサイズ(mm)
195×113
線径(mm)
約0.55
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
※糸を手や歯で切るとけがをする恐れがあります。
※糸を火で切らないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。